Motion
4134
4134 2-Ply 100 Poliéster Monofilamento Verde PVC Heavy Cover x Expuesto
Artículo MI #15033495
No. Fabricante 4134
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4134 2-Ply 100 Poliéster Monofilamento Verde PVC Heavy Cover x Expuesto
Artículo MI #15033495
No. Fabricante 4134
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.156 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    3.125 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.06 lb

Detalles

  • cocodrilo
    15
  • Categoría de correa
    Manipulación de paquetes
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Desnudo
  • Caja
    Monofilamento
  • Recortadora
    U2
  • Color
    Verde
  • Compuesto
    PVC
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo sobre dedo, desviarse
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    No resistente al aceite
  • Remache de plástico
    Empotrado de APF150 W
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    2
  • Tipo de producto
    Manipulación del embalaje
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS187
  • Rango de temperatura
    0°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Suave
  • Fuerza de trabajo
    100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PVC 2M 100 GRN HCXB
  • Una cubierta de PVC dura de primera calidad con un acabado mate que reduce el resplandor y minimiza la marca de la correa

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"