Motion
4145
4145 2-Ply 100 Funda de impresión de luz de PVC negro monofilamento de poliéster x Expuesto
Artículo MI #15033499
No. Fabricante 4145
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4145 2-Ply 100 Funda de impresión de luz de PVC negro monofilamento de poliéster x Expuesto
Artículo MI #15033499
No. Fabricante 4145
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.125 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    2 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.07 lb

Detalles

  • cocodrilo
    7
  • Categoría de correa
    Manipulación de paquetes
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Desnudo
  • Caja
    Monofilamento
  • Recortadora
    UX1
  • Color
    Negro
  • Compuesto
    PVC
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo, dedo
  • Aceptado por la FDA
    No FDA
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF150 B Receso
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    2
  • Tipo de producto
    Manipulación del embalaje
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS125
  • Rango de temperatura
    0°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Grabado en relieve
  • Fuerza de trabajo
    100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PVC 2M 100 BLK LIXB
  • Una excelente correa de manejo de paquetes con dos capas de monofilamento rígido cruzado y una impresión de la parte superior con hoyuelos agresivos
  • Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones en las que se requiere una cubierta superior más agresiva, incluidas ligeras inclinaciones y descensos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"