Motion
4146
4146 2-Ply 150 Funda mate de PVG negro x Funda mate
Artículo MI #15033500
No. Fabricante 4146
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4146 2-Ply 150 Funda mate de PVG negro x Funda mate
Artículo MI #15033500
No. Fabricante 4146
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.188 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    5 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.11 lb

Detalles

  • cocodrilo
    15
  • Categoría de correa
    PVC
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Cubierta
  • Caja
    Poliéster hilado
  • Recortadora
    U2
  • Color
    Negro
  • Compuesto
    PVG
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo, dedo
  • Aceptado por la FDA
    No FDA
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF150 B Receso
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    2
  • Tipo de producto
    Correas de PVC
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS187
  • Rango de temperatura
    20°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Cubierta
  • Fuerza de trabajo
    150 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PVG 2SP 150 BLK MATE X MATE
  • Correa de PVC de servicio medio diseñada para una amplia variedad de aplicaciones industriales y agrícolas
  • El PVC de alta resina ofrece un compuesto de cubierta de primera calidad que se fabrica fácilmente con equipos termosellados y de alta frecuencia
  • Este compuesto también hace de esta correa una excelente alternativa a productos de caucho similares

También puede gustarle