Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la correa0.125 pulg.
- Diámetro mínimo de la polea1.5 pulg.
- Peso por pulgada0.06 lb
Detalles
- cocodrilo7
- Categoría de correaPVC
- Tipo de correaLigero
- Cubierta inferiorDesnudo
- CajaMonofilamento
- RecortadoraUX1
- ColorGris
- CompuestoPVC
- Elongación en el descanso1-2 %
- Empalme sin finDedo, dedo
- Resistente al fuegoNo resistente al fuego
- Perno Flexco activadoNo recomendado
- Remache FlexcoNo recomendado
- Resistente al aceiteNo resistente al aceite
- Remache de plásticoEmpotrado de APF150 W
- Espiral de plásticoASL90
- Pliegue2
- Tipo de productoCorreas de PVC
- Placa sólidaNo recomendado
- GrapaRS62
- Rango de temperatura20°F a 180 °F
- Cubierta superiorImpresión
- Fuerza de trabajo65 lb
Descripción general
- Tops especiales de alta fricción utilizados en pendientes difíciles, descensos o como correas de freno o espaciadoras
- Puede manejar contenedores de cartón y algunas bolsas en pendientes de hasta 45˚
- Principalmente eficaz en entornos limpios y secos
- Esta correa está fabricada con cubiertas de PVC de dureza suave de primera calidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Por qué es importante comprender las escalas de durómetro y dureza costeraEl durómetro es un estándar internacional para medir la dureza del material y puede determinarse mediante una escala de dureza en tierra.
Ver la documentación
Cómo la banda Road-Away de Mi mejora el rendimiento del fresado de carreterasElimine el peligro de separación de las calas con nuestra correa de fresado de carretera totalmente moldeada diseñada para un rendimiento superior durante la construcción de carreteras.
Ver la documentación
Guía útil para mejorar su conocimiento de la guía en VColocar una guía en V en la cinta transportadora es fundamental para el rendimiento. Saber cómo medir las guías existentes puede ser igual de importante.
Ver la documentación
Cómo obtener piezas de transporte durante una escasez de la cadena de suministroLas piezas de transporte retrasadas durante la escasez de suministro pueden ser perjudiciales para su planta o instalación. Estos consejos pueden ayudarle a asegurarse de que tiene lo que necesita.
Ver la documentación