Motion
4162
4162 2-Ply 90 Poliéster Monofilamento Gris PVC Piel de serpiente Top pegajoso x Expuesto
Artículo MI #15033509
No. Fabricante 4162
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4162 2-Ply 90 Poliéster Monofilamento Gris PVC Piel de serpiente Top pegajoso x Expuesto
Artículo MI #15033509
No. Fabricante 4162
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.125 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    2 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.053 lb

Detalles

  • cocodrilo
    7
  • Categoría de correa
    PVC
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Desnudo
  • Caja
    Monofilamento
  • Recortadora
    UX1SP
  • Color
    Gris
  • Compuesto
    PVC
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo, dedo
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    No resistente al aceite
  • Remache de plástico
    Empotrado de APF150 W
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    2
  • Tipo de producto
    Correas de PVC
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS62
  • Rango de temperatura
    20°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Impresión
  • Fuerza de trabajo
    90 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PVC 2M 90 GRY ST SSXB
  • Tops especiales de alta fricción utilizados en pendientes difíciles, descensos o como correas de freno o espaciadoras
  • Puede manejar contenedores de cartón y algunas bolsas en pendientes de hasta 45˚
  • Principalmente eficaz en entornos limpios y secos
  • Esta correa está fabricada con cubiertas de PVC de dureza suave de primera calidad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"