Motion
4173
4173 3-Ply 150 Poliéster Monofilamento Negro RMV Cubierta x Desnudo Antiestático
Artículo MI #15033512
No. Fabricante 4173
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4173 3-Ply 150 Poliéster Monofilamento Negro RMV Cubierta x Desnudo Antiestático
Artículo MI #15033512
No. Fabricante 4173
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.175 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    3 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.083 lb

Detalles

  • cocodrilo
    15
  • Categoría de correa
    Manipulación de paquetes
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Desnudo
  • Caja
    Monofilamento
  • Recortadora
    U2
  • Color
    Negro
  • Compuesto
    RMV
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo sobre dedo, desviarse
  • Aceptado por la FDA
    No FDA
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF150 B Receso
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    3
  • Tipo de producto
    Manipulación del embalaje
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS187
  • Rango de temperatura
    0°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Suave
  • Fuerza de trabajo
    150 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
RMV 3M 150 BLK CXB
  • Cinturón monofilamento de uso general europeo con cubierta termoplástica de alta calidad
  • Excelente opción para transportadores con poleas pequeñas o en cualquier lugar donde se requiera una correa rígida cruzada
  • Esencialmente resistente al aceite y sin marcas
  • Una opción popular en muchos sistemas transportadores, incluidos centros de manipulación y distribución de paquetes

You May Also Like