Motion
4180
4180 Aguja 135 Poliéster Negro Nitrilo Fricción x Cepillado
Artículo MI #15033515
No. Fabricante 4180
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4180 Aguja 135 Poliéster Negro Nitrilo Fricción x Cepillado
Artículo MI #15033515
No. Fabricante 4180
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.155 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    2 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.04 lb

Detalles

  • cocodrilo
    7
  • Categoría de correa
    Manipulación de paquetes
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Pulido
  • Caja
    Poliéster con aguja
  • Recortadora
    UX1
  • Color
    Negro
  • Compuesto
    Nitrilo
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Desviación
  • Aceptado por la FDA
    No FDA
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF150 B
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Tipo de producto
    Manipulación del embalaje
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS125
  • Rango de temperatura
    10°F a 175 °F
  • Cubierta superior
    Pulido
  • Fuerza de trabajo
    135 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
NITRILO NP 135 BLK FSXBR
  • Superficies especiales de poliéster de una sola capa y de poliéster con aguja
  • Excelente seguimiento, baja producción de ruido y resistencia al aceite son características adicionales

También puede gustarle