Motion
4326
4326 2-Ply 100 Poliéster Monofilamento Gris PVC Ribo longitudinal x Expuesto
Artículo MI #15033526
No. Fabricante 4326
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4326 2-Ply 100 Poliéster Monofilamento Gris PVC Ribo longitudinal x Expuesto
Artículo MI #15033526
No. Fabricante 4326
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Grosor de la correa
    0.094 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    1.5 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.05 lb

Details

  • cocodrilo
    7
  • Categoría de correa
    PVC
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Desnudo
  • Caja
    Monofilamento
  • Recortadora
    UX1SP
  • Color
    Gris
  • Compuesto
    PVC
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo, dedo
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    No resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF150 W
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    2
  • Tipo de producto
    Correas de PVC
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS62
  • Rango de temperatura
    20°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Impresión
  • Fuerza de trabajo
    100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PVC 2M100 GRY LRXB
  • La cubierta superior de PVC premium utiliza ranuras longitudinales para lograr su agarre agresivo
  • Se puede empalmar fácilmente con los dedos, lo que da como resultado correas interminables de alta calidad En condiciones de suciedad y polvo, la limpieza ocasional restaura la acción de agarre