Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la correa0.115 pulg.
- Diámetro mínimo de la polea1.5 pulg.
- Peso por pulgada0.07 lb
Detalles
- cocodrilo7
- Categoría de correaPVC
- Tipo de correaLigero
- Cubierta inferiorFricción
- CajaPoliéster
- RecortadoraUX1
- ColorNegro
- CompuestoPVC
- Elongación en el descanso1-2 %
- Empalme sin finDedo, dedo
- Aceptado por la FDANo FDA
- Resistente al fuegoNo resistente al fuego
- Perno Flexco activadoNo recomendado
- Remache FlexcoNo recomendado
- Resistente al aceiteResistente al aceite
- Remache de plásticoAPF150 B
- Espiral de plásticoASL90
- Pliegue2
- Tipo de productoCorreas de PVC
- Placa sólidaNo recomendado
- GrapaRS125
- Rango de temperatura20°F a 180 °F
- Cubierta superiorImpresión
- Fuerza de trabajo100 lb
Descripción general
- La impresión de la parte superior del guijarro se utiliza cuando se requiere más tracción, pero una correa de desbaste es demasiado
- Popular en productos de madera y estampado de metal
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Por qué es importante comprender las escalas de durómetro y dureza costeraEl durómetro es un estándar internacional para medir la dureza del material y puede determinarse mediante una escala de dureza en tierra.
Ver la documentación
Cómo la banda Road-Away de Mi mejora el rendimiento del fresado de carreterasElimine el peligro de separación de las calas con nuestra correa de fresado de carretera totalmente moldeada diseñada para un rendimiento superior durante la construcción de carreteras.
Ver la documentación
Guía útil para mejorar su conocimiento de la guía en VColocar una guía en V en la cinta transportadora es fundamental para el rendimiento. Saber cómo medir las guías existentes puede ser igual de importante.
Ver la documentación
Cómo obtener piezas de transporte durante una escasez de la cadena de suministroLas piezas de transporte retrasadas durante la escasez de suministro pueden ser perjudiciales para su planta o instalación. Estos consejos pueden ayudarle a asegurarse de que tiene lo que necesita.
Ver la documentación