Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la correa0.250 pulg.
- Diámetro mínimo de la polea7 pulg.
- Peso por pulgada0.14 lb
Detalles
- cocodrilo27
- Categoría de correaPVC
- Tipo de correaLigero
- Cubierta inferiorCubierta
- CajaPoliéster entretejido
- RecortadoraU4
- ColorNegro
- CompuestoPVC
- Elongación en el descanso1-2 %
- Empalme sin finDedo, dedo
- Resistente al fuegoNo resistente al fuego
- Perno Flexco activadoNo recomendado
- Remache FlexcoR5
- Resistente al aceiteNo resistente al aceite
- Remache de plásticoNo recomendado
- Espiral de plásticoNo recomendado
- Pliegue1
- Tipo de productoCorreas de PVC
- Placa sólidaNo recomendado
- GrapaRS187
- Rango de temperatura0°F a 180 °F
- Cubierta superiorCubierta
- Fuerza de trabajo200 lb
Descripción general
- El PVC ofrece un rendimiento fiable en aplicaciones como manipulación a granel, estampación pesada, chatarra, productos de madera, arena, grava y ascensores verticales
- Al igual que las correas de PVC de uso medio, estos productos son la opción más económica en la gama más amplia de aplicaciones. Calidades retardantes al fuego y conductoras estáticas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Por qué es importante comprender las escalas de durómetro y dureza costeraEl durómetro es un estándar internacional para medir la dureza del material y puede determinarse mediante una escala de dureza en tierra.
Ver la documentación
Cómo la banda Road-Away de Mi mejora el rendimiento del fresado de carreterasElimine el peligro de separación de las calas con nuestra correa de fresado de carretera totalmente moldeada diseñada para un rendimiento superior durante la construcción de carreteras.
Ver la documentación
Guía útil para mejorar su conocimiento de la guía en VColocar una guía en V en la cinta transportadora es fundamental para el rendimiento. Saber cómo medir las guías existentes puede ser igual de importante.
Ver la documentación
Cómo obtener piezas de transporte durante una escasez de la cadena de suministroLas piezas de transporte retrasadas durante la escasez de suministro pueden ser perjudiciales para su planta o instalación. Estos consejos pueden ayudarle a asegurarse de que tiene lo que necesita.
Ver la documentación