Motion
5106
Cinturón para manipulación de alimentos - #5106 Entretejido 120# Poliéster blanco PVC Chevron Top x Friction
Artículo MI #15033547
No. Fabricante 5106
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón para manipulación de alimentos - #5106 Entretejido 120# Poliéster blanco PVC Chevron Top x Friction
Artículo MI #15033547
No. Fabricante 5106
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.25 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    3 pulg.
  • Grosor
    0.25 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.085 lb

Detalles

  • cocodrilo
    7
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Fricción
  • Caja
    Poliéster
  • Recortadora
    UX1
  • Color
    Blanco
  • Compuesto
    PVC
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo, dedo
  • Aceptado por la FDA
    FDA
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    No resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF150 W
  • Espiral de plástico
    No recomendado
  • Pliegue
    IWP
  • Tipo de producto
    Manipulación de alimentos
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS125
  • Rango de temperatura
    0°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Impresión
  • Fuerza de trabajo
    120 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PVC 120 PESO CHEVRON X FS
  • Excelente correa para mover materiales a granel o que fluyen libremente, como granos, alimentos, piensos y fertilizantes en pendientes pronunciadas
  • Las hileras alternas de chevrones de PVC sólido forman un patrón de espiga que devuelve el cinturón de forma suave y silenciosa
  • Cumple con los requisitos de la FDA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"