Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la correa0.313 pulg.
- Diámetro mínimo de la polea8 pulg.
- Grosor0.313 pulg.
- Peso por pulgada0.15 lb
Detalles
- cocodriloNo recomendado
- Tipo de correaLigero
- Cubierta inferiorSuave
- CajaPoliéster
- RecortadoraNo recomendado
- ColorBlanco
- CompuestoPVC
- Elongación en el descanso1-2 %
- Empalme sin finNo recomendado
- Aceptado por la FDAFDA, USDA
- Resistente al fuegoNo resistente al fuego
- Perno Flexco activado550
- Remache FlexcoR5
- Resistente al aceiteNo resistente al aceite
- Remache de plásticoNo recomendado
- Espiral de plásticoNo recomendado
- PliegueIWP
- Tipo de productoManipulación de alimentos
- Placa sólida140
- GrapaNo recomendado
- Rango de temperatura0°F a 180 °F
- Cubierta superiorSuave
- Fuerza de trabajo350 lb
Descripción general
- Diseñado para aplicaciones de ascensores y es uno de los favoritos para manipular cereales, sales y productos alimenticios
- Carcasa de baja elasticidad y excelente capacidad de sujeción de pernos
- Aprobado por la FDA y aceptado por el USDA
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Por qué es importante comprender las escalas de durómetro y dureza costeraEl durómetro es un estándar internacional para medir la dureza del material y puede determinarse mediante una escala de dureza en tierra.
Ver la documentación
Cómo la banda Road-Away de Mi mejora el rendimiento del fresado de carreterasElimine el peligro de separación de las calas con nuestra correa de fresado de carretera totalmente moldeada diseñada para un rendimiento superior durante la construcción de carreteras.
Ver la documentación
Guía útil para mejorar su conocimiento de la guía en VColocar una guía en V en la cinta transportadora es fundamental para el rendimiento. Saber cómo medir las guías existentes puede ser igual de importante.
Ver la documentación
Cómo obtener piezas de transporte durante una escasez de la cadena de suministroLas piezas de transporte retrasadas durante la escasez de suministro pueden ser perjudiciales para su planta o instalación. Estos consejos pueden ayudarle a asegurarse de que tiene lo que necesita.
Ver la documentación