Motion
7100325450 ANTICAÍDAS AUTORRETRÁCTIL NANO-LOK XL CON MOSQUETÓN DE ACERO 3100603,

3M
7100325450 NANO-LOK XL SELF-RETRACTING LIFELINE W/ STEEL CARABINER 3100603,

Anticaídas autorretráctil Nano-Lok℮ XL con mosquetón de acero 3100603, alma, gancho de bloqueo de varilla de acero, 9 pies, clase 1, ANSI
Artículo MI #15035749
No. Fabricante 7100325450 NANO-LOK XL SELF-RETRACTING LIFELINE W/ STEEL CARABINER 3100603,
Precio882.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100325450 NANO-LOK XL SELF-RETRACTING LIFELINE W/ STEEL CARABINER 3100603,

Anticaídas autorretráctil Nano-Lok℮ XL con mosquetón de acero 3100603, alma, gancho de bloqueo de varilla de acero, 9 pies, clase 1, ANSI
Artículo MI #15035749
No. Fabricante 7100325450 NANO-LOK XL SELF-RETRACTING LIFELINE W/ STEEL CARABINER 3100603,
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
Precio882.76 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Azul

Descripción general

Descripción del fabricante
7100325450 NANOLOK XL AUTORRETRÁCTIL
  • Carcasa resistente a impactos hecha de una carcasa termoplástica resistente diseñada para ayudar a soportar lugares de trabajo exigentes
  • El sistema de frenos de detección de velocidad proporciona una distancia de caída mínima de 2m ( 6 pies)
  • El lazo de anclaje giratorio limita la torsión del anticaídas para un funcionamiento suave
  • El indicador de impacto proporciona una alerta visual de que el SRL ha estado involucrado en una caída
  • Cable salvavidas de acero galvanizado
  • Amortiguador de energía externo de alta capacidad diseñado para usuarios (y herramientas) de hasta 420 lb (190kg)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos