Motion
7100163769 CONECTOR DE TOPE DE COSTURA SOLDADA NO AISLADO, 66-W, MÁX. TEMP. 347

3M
7100163769 NON-INSULATED BRAZED SEAM BUTT CONNECTOR, 66-W, MAX. TEMP. 347

Conector de tope de costura soldada
Artículo MI #15035764
No. Fabricante 7100163769 NON-INSULATED BRAZED SEAM BUTT CONNECTOR, 66-W, MAX. TEMP. 347
Precio2.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100163769 NON-INSULATED BRAZED SEAM BUTT CONNECTOR, 66-W, MAX. TEMP. 347

Conector de tope de costura soldada
Artículo MI #15035764
No. Fabricante 7100163769 NON-INSULATED BRAZED SEAM BUTT CONNECTOR, 66-W, MAX. TEMP. 347

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.43 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de aislamiento
    Sin aislamiento
  • Número de stock del fabricante
    70071562188
  • Número de Upc del fabricante
    00051131373242
  • Material
    Policarbonato
  • Temperatura máxima
    347 °F
  • Calibre máximo del cable
    16 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    14 AWG
  • UPC_NO
    00051131373242
  • Rango del calibre del cable
    14-16 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
7100163769 COSTURA SOLDADA NO AISLADA