Motion
65216 ACERO INOXIDABLE ROJO AIRE 300WP CARRETE DE 1/4X500' MTO

Continental
65216 SS AIR RED 300WP 1/4X500' REEL MTO

65216 ACERO INOXIDABLE ROJO AIRE 300WP CARRETE DE 1/4X500' MTO
Artículo MI #15038370
No. Fabricante 65216 SS AIR RED 300WP 1/4X500' REEL MTO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
65216 SS AIR RED 300WP 1/4X500' REEL MTO

65216 ACERO INOXIDABLE ROJO AIRE 300WP CARRETE DE 1/4X500' MTO
Artículo MI #15038370
No. Fabricante 65216 SS AIR RED 300WP 1/4X500' REEL MTO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Peso
    0.124 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
65216 ACERO INOXIDABLE ROJO AIRE 300WP CARRETE DE 1/4X500' MTO