Motion
CORTE COMPLETO DE -65 3/4X50' DE FUEGOS CON C/C

Continental
FIREXB -65 3/4X50' FULL CUT L/C

CORTE COMPLETO DE -65 3/4X50' DE FUEGOS CON C/C
Artículo MI #15038371
No. Fabricante FIREXB -65 3/4X50' FULL CUT L/C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
FIREXB -65 3/4X50' FULL CUT L/C

CORTE COMPLETO DE -65 3/4X50' DE FUEGOS CON C/C
Artículo MI #15038371
No. Fabricante FIREXB -65 3/4X50' FULL CUT L/C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.411 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -65 °F
  • Rango de temperatura
    -65°F a 200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTE COMPLETO DE -65 3/4X50' DE FUEGOS CON C/C

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs