Motion
SURELINE 1/2"x500 NEGRO 150WP GENÉRICO BR

Continental
SURELINE 1/2"x500 BLACK 150WP GENERIC BR

SURELINE 1/2"x500 NEGRO 150WP GENÉRICO BR
Artículo MI #15038377
No. Fabricante SURELINE 1/2"x500 BLACK 150WP GENERIC BR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
SURELINE 1/2"x500 BLACK 150WP GENERIC BR

SURELINE 1/2"x500 NEGRO 150WP GENÉRICO BR
Artículo MI #15038377
No. Fabricante SURELINE 1/2"x500 BLACK 150WP GENERIC BR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.198 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
SURELINE 1/2"X500 NEGRO 150WP GENÉRICO BR