Motion
65139 SS BLU 300WP  1/4 X 300' OBS

Continental
65139 SS BLU 300WP 1/4 X 300' OBS

65139 SS BLU 300WP 1/4 X 300' OBS
Artículo MI #15038385
No. Fabricante 65139 SS BLU 300WP 1/4 X 300' OBS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
65139 SS BLU 300WP 1/4 X 300' OBS

65139 SS BLU 300WP 1/4 X 300' OBS
Artículo MI #15038385
No. Fabricante 65139 SS BLU 300WP 1/4 X 300' OBS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Peso
    37.2 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
65139 SS BLU 300WP 1/4" X 300'