Motion
65133 SS BLU 300WP  3/8X25'MM 1/4NPT LBAR

Continental
65133 SS BLU 300WP 3/8X25'MM 1/4NPT LBAR

65133 SS BLU 300WP 3/8X25'MM 1/4NPT LBAR
Artículo MI #15038386
No. Fabricante 65133 SS BLU 300WP 3/8X25'MM 1/4NPT LBAR
Precio94.99 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
65133 SS BLU 300WP 3/8X25'MM 1/4NPT LBAR

65133 SS BLU 300WP 3/8X25'MM 1/4NPT LBAR
Artículo MI #15038386
No. Fabricante 65133 SS BLU 300WP 3/8X25'MM 1/4NPT LBAR
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
Precio94.99 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    4.575 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
65133 SS BLU 300WP 3/8X25'MM 1/4NPT LBAR