Motion
65138 SS BLU 300WP  1/2X50'MM 1/2NPT LBAR

Continental
65138 SS BLU 300WP 1/2X50'MM 1/2NPT LBAR

65138 SS BLU 300WP 1/2X50'MM 1/2NPT LBAR
Artículo MI #15038388
No. Fabricante 65138 SS BLU 300WP 1/2X50'MM 1/2NPT LBAR
Precio267.20 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
65138 SS BLU 300WP 1/2X50'MM 1/2NPT LBAR

65138 SS BLU 300WP 1/2X50'MM 1/2NPT LBAR
Artículo MI #15038388
No. Fabricante 65138 SS BLU 300WP 1/2X50'MM 1/2NPT LBAR
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
Precio267.20 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    12.6 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
65138 SS BLU 300WP 1/2X50'REEMPLAZA A 65199

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos