Motion
PROSPECTOR 4X400 YACIMIENTO PETROLÍFERO 150

CONTINENTAL
PROSPECTOR 4X400 OILFIELD 150

PROSPECTOR 4X400 YACIMIENTO PETROLÍFERO 150
Artículo MI #15038424
No. Fabricante PROSPECTOR 4X400 OILFIELD 150
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
PROSPECTOR 4X400 OILFIELD 150

PROSPECTOR 4X400 YACIMIENTO PETROLÍFERO 150
Artículo MI #15038424
No. Fabricante PROSPECTOR 4X400 OILFIELD 150
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Peso
    2.533 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °F
  • Rango de temperatura
    -25°F a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PROSPECTOR 4X400 YACIMIENTO PETROLÍFERO 150

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos