Motion
DESAGÜE DE LAVAVAJILLAS 7/8X50' 1/CTN

Continental
DISHWASHER DRAIN 7/8X50' 1/CTN

DESAGÜE DE LAVAVAJILLAS 7/8X50' 1/CTN
Artículo MI #15038654
No. Fabricante DISHWASHER DRAIN 7/8X50' 1/CTN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
DISHWASHER DRAIN 7/8X50' 1/CTN

DESAGÜE DE LAVAVAJILLAS 7/8X50' 1/CTN
Artículo MI #15038654
No. Fabricante DISHWASHER DRAIN 7/8X50' 1/CTN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Peso
    18.7 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
DESAGÜE DE LAVAVAJILLAS 7/8X50' 1/CTN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos