Motion
GNSPEC 1/4 EN ROLLOS NEGROS 3000PSI

Continental
GNSPEC 1/4 IN BLACK 3000PSI REELS

GNSPEC 1/4 EN ROLLOS NEGROS 3000PSI
Artículo MI #15038663
No. Fabricante GNSPEC 1/4 IN BLACK 3000PSI REELS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
GNSPEC 1/4 IN BLACK 3000PSI REELS

GNSPEC 1/4 EN ROLLOS NEGROS 3000PSI
Artículo MI #15038663
No. Fabricante GNSPEC 1/4 IN BLACK 3000PSI REELS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Peso
    0.158 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno (CR)
  • Tipo de manguera
    Limpieza
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
GNSPEC 1/4 EN ROLLOS NEGROS 3000PSI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos