Motion
YACIMIENTO PETROLÍFERO FLEXIBLE DEL BUSCADOR 150WP  1-1/2X100

Continental
PROSPECTOR FLEX OILFIELD 150WP 1-1/2X100

YACIMIENTO PETROLÍFERO FLEXIBLE DEL BUSCADOR 150WP 1-1/2X100
Artículo MI #15038695
No. Fabricante PROSPECTOR FLEX OILFIELD 150WP 1-1/2X100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
PROSPECTOR FLEX OILFIELD 150WP 1-1/2X100

YACIMIENTO PETROLÍFERO FLEXIBLE DEL BUSCADOR 150WP 1-1/2X100
Artículo MI #15038695
No. Fabricante PROSPECTOR FLEX OILFIELD 150WP 1-1/2X100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.783 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °F
  • Rango de temperatura
    -25°F a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
YACIMIENTO PETROLÍFERO FLEXIBLE DEL BUSCADOR 150WP 1-1/2X100