Motion
FLEXAGRIP 300 1X100 FT BLK C&T

Continental
FLEXAGRIP 300 1X100 FT BLK C&T

FLEXAGRIP 300 1X100 FT BLK C&T
Artículo MI #15038712
No. Fabricante FLEXAGRIP 300 1X100 FT BLK C&T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
FLEXAGRIP 300 1X100 FT BLK C&T

FLEXAGRIP 300 1X100 FT BLK C&T
Artículo MI #15038712
No. Fabricante FLEXAGRIP 300 1X100 FT BLK C&T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.365 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FLEXAGRIP 300 1X100 FT BLK C&T

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos