Motion
65189 COMBUSTIBLE MARINO J1527-A1 1/2X50

Continental
65189 MARINE FUEL J1527-A1 1/2X50

65189 COMBUSTIBLE MARINO J1527-A1 1/2X50
Artículo MI #15038778
No. Fabricante 65189 MARINE FUEL J1527-A1 1/2X50
Precio335.24 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
65189 MARINE FUEL J1527-A1 1/2X50

65189 COMBUSTIBLE MARINO J1527-A1 1/2X50
Artículo MI #15038778
No. Fabricante 65189 MARINE FUEL J1527-A1 1/2X50
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
Precio335.24 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    11.8 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Marino
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -4 °F
  • Rango de temperatura
    De -20°C a 100 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
65189 COMBUSTIBLE MARINO J1527-A1 1/2X50 1/CAJA