Motion
FLEXAGRIP 400 3/4X50 FT BLK

Continental
FLEXAGRIP 400 3/4X50 FT BLK

FLEXAGRIP 400 3/4X50 FT BLK
Artículo MI #15038794
No. Fabricante FLEXAGRIP 400 3/4X50 FT BLK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
FLEXAGRIP 400 3/4X50 FT BLK

FLEXAGRIP 400 3/4X50 FT BLK
Artículo MI #15038794
No. Fabricante FLEXAGRIP 400 3/4X50 FT BLK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.267 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FLEXAGRIP 400 3/4X50 FT BLK