Especificaciones
Dimensiones
- Manguera nominal interior Diámetro0.3750 pulg.
- Peso26.581 lb
Detalles
- Color de la cubiertaGris
- Material de la cubiertaNitrilo
- Tipo de mangueraLimpieza
- Temperatura máxima250 °F
- Temperatura mínima-20 °F
- Rango de temperatura-20°F a 250 °F
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de transmisión de potencia y manguera de la industria de refinería continentalExplore las soluciones de mangueras de refinería y transmisión de potencia diseñadas para lograr eficiencia, confiabilidad y condiciones de operación extremas. Cuenta con sistemas de transmisión ACHE, conjuntos de mangueras industriales y tecnologías de correas duraderas diseñadas para maximizar el rendimiento y el tiempo de actividad de la refinería.
Ver la documentación
Folleto de manguera industrial continental, accesorios y equiposLas soluciones de mangueras y accesorios industriales Continental ofrecen durabilidad, flexibilidad y rendimiento para aplicaciones exigentes. Destaca la tecnología ExtremeFlex, los sistemas de engaste inteligentes y los conjuntos de mangueras Ready 2 Go diseñados para mejorar la productividad y la eficiencia.
Ver la documentación
Folleto de soluciones de compra en caja de ContinentalShop in a Box de Continental ofrece una solución completa de prensado de mangueras hidráulicas, con equipos, herramientas y accesorios de primera calidad para una producción eficiente del ensamblaje de mangueras. Esta configuración de estación de trabajo llave en mano incluye sierras de manguera, crimpadoras y un diseño de almacenamiento organizado para maximizar la productividad y el rendimiento general del taller.
Ver la documentación
Folleto de sistemas de manguera a presión ContinentalLos sistemas de mangueras a presión Continental ofrecen soluciones de mangueras duraderas y resistentes al aceite para aplicaciones hidráulicas y neumáticas de baja presión en operaciones industriales, automotrices y de mantenimiento. Destaca el fácil montaje, las opciones de manguera codificadas por colores, los accesorios de alto rendimiento y la instalación sin herramientas para una gestión e identificación eficientes de la manguera.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto del selector de pollo Continental PTG
El selector de pollo Continental PTG ofrece un procesamiento eficiente y de alto rendimiento diseñado para mejorar el rendimiento y la calidad del producto en las operaciones avícolas. Fabricado para ofrecer durabilidad y resultados uniformes, permite una producción optimizada con una construcción fiable y segura para los alimentos.
Folleto de bebidas ExtremeFlex de Continental
La manguera para bebidas ExtremeFlex Continental ofrece mayor flexibilidad y durabilidad para aplicaciones de transferencia de cerveza, vino, destilería y bebidas. Destaca la construcción ligera, el rendimiento de radio de curvatura ajustado, las cubiertas resistentes a la abrasión y las soluciones de mangueras sanitarias diseñadas para operaciones eficientes de procesamiento de alimentos y bebidas.