Descripción general
Descripción del fabricante
60545 KIT DE FORESTRÍA
- El kit forestal incluye casco de seguridad con ventilación Klein Tools Type-2, protector facial de malla y orejeras de casco de seguridad Klein
- Casco de seguridad compacto y ligero con perfil bajo para una visibilidad sin obstrucciones y ventilaciones para controlar la circulación de aire
- Este casco de seguridad ANSI Z89.1-2014 (R2019) Clase C Type-2 ha sido probado para comprobar el impacto superior/delantero/trasero/lateral
- Banda y almohadilla superior transpirables y lavables que absorben el sudor y mejoran la comodidad
- Protector facial diseñado con materiales ligeros y un equilibrio adecuado para reducir la fatiga del cuello
- Diseño envolvente de cara completa con tejido cruzado de malla de alta claridad probado para una distorsión mínima; garantiza una visión sin concesiones
- Face Shield tiene una protección superior contra impactos probada según los últimos estándares de impacto ANSI Z87.1
- Orejeras diseñadas específicamente para su uso con cascos de seguridad Klein Tools; 26dB NRR (calificación de reducción de ruido)
- Las almohadillas de espuma suave ofrecen un sellado acústico eficaz y comodidad durante todo el día
- Diseñado con posiciones de pivote en el conector de la orejera para posiciones de uso, espera y almacenamiento
Ayúdenos a mejorar este producto