Motion
3027IMP-XS (6)

HEXARMOR
3027IMP-XS (6)

Guantes resistentes a los cortes - Tamaño XS, ANSI Nivel de corte A7
Artículo MI #15041239
No. Fabricante 3027IMP-XS (6)
Precio45.05 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
3027IMP-XS (6)

Guantes resistentes a los cortes - Tamaño XS, ANSI Nivel de corte A7
Artículo MI #15041239
No. Fabricante 3027IMP-XS (6)
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
Precio45.05 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XS

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A7
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Material
    Cubierta de mezcla de fibra metálica, HPPE
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
3027IMP-XS (6) HÉLICE 21G A7 HPPE/ACERO K
  • Tejido: capa exterior de HPPE calibre 21 y mezcla de fibra metálica que proporciona una resistencia al corte de 360°
  • Recubrimiento: El recubrimiento flexible de nitrilo arenoso de la palma proporciona un agarre y una resistencia a la abrasión superiores
  • El recubrimiento de nitrilo plano completo ofrece una resistencia líquida de 360°
  • Exoesqueleto de impacto IR-X® del dorso de la mano con diseño de alta flexibilidad
  • La muñeca de punto revestida ayuda a evitar que entren líquidos y residuos en el guante
  • Cierre de velcro en la muñeca para un ajuste seguro
  • Capacidades de pantalla táctil
  • Sin fibra de vidrio
  • La muñeca de punto elástico ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Construcción sin costuras para mayor comodidad y flexibilidad
  • Máxima destreza y tacto
  • Lavable para una vida útil prolongada
  • Empaquetado en la viga

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"