Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA7
- Calificación de impacto de Ansi Isea2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- MaterialCubierta de mezcla de fibra metálica, HPPE
- Especificaciones técnicas
Descripción general
- Tejido: capa exterior de HPPE calibre 21 y mezcla de fibra metálica que proporciona una resistencia al corte de 360°
- Recubrimiento: El recubrimiento flexible de nitrilo arenoso de la palma proporciona un agarre y una resistencia a la abrasión superiores
- El recubrimiento de nitrilo plano completo ofrece una resistencia líquida de 360°
- Exoesqueleto de impacto IR-X® del dorso de la mano con diseño de alta flexibilidad
- La muñeca de punto revestida ayuda a evitar que entren líquidos y residuos en el guante
- Cierre de velcro en la muñeca para un ajuste seguro
- Capacidades de pantalla táctil
- Sin fibra de vidrio
- La muñeca de punto elástico ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Construcción sin costuras para mayor comodidad y flexibilidad
- Máxima destreza y tacto
- Lavable para una vida útil prolongada
- Empaquetado en la viga