Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA9
- Calificación de impacto de Ansi Isea7
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- MaterialCubierta de mezcla de fibra metálica, HPPE
Descripción general
Descripción del fabricante
3027-XXL (11) HÉLICE 21G A7 HPPE/ACERO KN