Motion
LVSP0040HXP

LITTELFUSE INC
LVSP0040HXP

LVSP0040HXP
Artículo MI #15081936
No. Fabricante LVSP0040HXP
Precio98.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTELFUSE INC
LVSP0040HXP

LVSP0040HXP
Artículo MI #15081936
No. Fabricante LVSP0040HXP
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
Precio98.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.8120 pulg.
  • Longitud total
    2.2500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los fusibles Littelfuse Varistor Protection (LVSP) están diseñados para la protección de productos TVSS. La serie LVSP se ha diseñado para sobrevivir a sobretensiones de 8/20 μs sin abrirse. Esto permite que el TVSS realice la supresión necesaria. El LVSP no está clasificado para corriente continua y las clasificaciones son capacidad de sobretensión específica de 8/20 μs. La serie LVSP se puede utilizar para facilitar el cumplimiento del módulo TVSS con UL 1449 en aplicaciones permanentemente conectadas (sobretensión anormal, condiciones de corriente ilimitada).
  • Capacidad nominal de amperios
    40 A
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS
  • Clase de fusible
    248-1 Estándar
  • Clasificación de interrupción del fusible
    200 kA
  • Tipo de fusible
    Supresión de sobretensiones
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Serie
    LVSP
  • Estándares
    UL 248-1
  • Aprobaciones UL
    Reconocimiento UL (archivo: E71611)
  • Voltaje nominal
    600V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
LVSP0040HXP FUSIBLE SUPRESOR DE SOBRETENSIÓN DE 40KA TVSS
  • Limitación de corriente muy alta en condiciones de cortocircuito de CA
  • Disponible en múltiples configuraciones de montaje (cartucho, atornillable, montaje en placa de PC)
  • Proporciona protección contra cortocircuitos en sistemas TVSS y complementa la línea Littelfuse de productos de sobretensión (varistores HA, HB34, TMOV® e iTMOV®, así como los diodos TVS de la serie AK-10)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"