Motion
0481015.VXP

LITTELFUSE INC
0481015.VXP

Fusible indicador de alarma - 15 A, 125V CA, 125V CC, indicador de alarma, clase de telecomunicaciones
Artículo MI #15081938
No. Fabricante 0481015.VXP
Precio13.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTELFUSE INC
0481015.VXP

Fusible indicador de alarma - 15 A, 125V CA, 125V CC, indicador de alarma, clase de telecomunicaciones
Artículo MI #15081938
No. Fabricante 0481015.VXP
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
Precio13.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.8385 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los fusibles indicadores de alarma de la serie 481 están diseñados para reducir el tiempo de inactividad al señalar inmediatamente el circuito fundido (abierto) mientras se activa una alarma LED o de audio. Este artículo requiere un portafusibles de acoplamiento de la serie 482 .
  • Capacidad nominal de amperios
    15 A
  • Clase de fusible
    Telecomunicaciones
  • Tipo de fusible
    Indicación de alarma
  • Portafusibles en línea
    482 Portafusibles
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Cuerpo = Sulfuro de polifenileno / Tapones y contactos = Cobre de berilio Estañado
  • Tipo de montaje
    482 Portafusibles
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -55 °C a +125 °C
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Serie
    481
  • Voltaje nominal
    125V CA, 125V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
FUSIBLE DE ENTRADA DE ALARMA 125V 0481015.VXP 15A
  • Los indicadores codificados por colores indican la clasificación de amperios.
  • Opción de lente de plástico transparente disponible para mayor seguridad.
  • Cumple con RoHS
  • El cuerpo está fabricado con sulfuro de plolipenileno negro con clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0.
  • Contactos hechos de cobre de berilio chapado en aleación brillante.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"