Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro0.4100 pulg.
- Longitud total1.5300 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLos fusibles Littelfuse Varistor Protection (LVSP) están diseñados para la protección de productos TVSS. La serie LVSP se ha diseñado para sobrevivir a sobretensiones de 8/20 μs sin abrirse. Esto permite que el TVSS realice la supresión necesaria. El LVSP no está clasificado para corriente continua y las clasificaciones son capacidad de sobretensión específica de 8/20 μs. La serie LVSP se puede utilizar para facilitar el cumplimiento del módulo TVSS con UL 1449 en aplicaciones permanentemente conectadas (sobretensión anormal, condiciones de corriente ilimitada).
- Capacidad nominal de amperios15 A
- Norma de protección medioambientalCumple con RoHS
- Clase de fusible248-1 Estándar
- Clasificación de interrupción del fusible200 kA
- Tipo de fusibleSupresión de sobretensiones
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeDirigido
- Tipo de productoFusibles
- SerieLVSP
- EstándaresUL 248-1
- Aprobaciones ULReconocimiento UL (archivo: E71611)
- Voltaje nominal600V CA
Descripción general
- Limitación de corriente muy alta en condiciones de cortocircuito de CA
- Disponible en múltiples configuraciones de montaje (cartucho, atornillable, montaje en placa de PC)
- Proporciona protección contra cortocircuitos en sistemas TVSS y complementa la línea Littelfuse de productos de sobretensión (varistores HA, HB34, TMOV® e iTMOV®, así como los diodos TVS de la serie AK-10)