Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total0.8385 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLos fusibles indicadores de alarma de la serie 481 están diseñados para reducir el tiempo de inactividad al señalar inmediatamente el circuito fundido (abierto) mientras se activa una alarma LED o de audio. Este artículo requiere un portafusibles de acoplamiento de la serie 482 .
- Capacidad nominal de amperios7.5 A
- Clase de fusibleTelecomunicaciones
- Tipo de fusibleIndicación de alarma
- Portafusibles en línea482 Portafusibles
- Catálogo del fabricante
- MaterialCuerpo = Sulfuro de polifenileno / Tapones y contactos = Cobre de berilio Estañado
- Tipo de montaje482 Portafusibles
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -55 °C a +125 °C
- Tipo de productoFusibles
- Serie481
- Voltaje nominal125V CA, 125V CC
Descripción general
- Los indicadores codificados por colores indican la clasificación de amperios.
- Opción de lente de plástico transparente disponible para mayor seguridad.
- Cumple con RoHS
- El cuerpo está fabricado con sulfuro de plolipenileno negro con clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0.
- Contactos hechos de cobre de berilio chapado en aleación brillante.