Motion
048103.5H
Fusible indicador de alarma - 3.5 A, 125V CA, 125V CC, indicador de alarma, clase de telecomunicaciones
Artículo MI #15082084
No. Fabricante 048103.5H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible indicador de alarma - 3.5 A, 125V CA, 125V CC, indicador de alarma, clase de telecomunicaciones
Artículo MI #15082084
No. Fabricante 048103.5H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.8385 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los fusibles indicadores de alarma de la serie 481 están diseñados para reducir el tiempo de inactividad al señalar inmediatamente el circuito fundido (abierto) mientras se activa una alarma LED o de audio. Este artículo requiere un portafusibles de acoplamiento de la serie 482 .
  • Capacidad nominal de amperios
    3.5 A
  • Clase de fusible
    Telecomunicaciones
  • Tipo de fusible
    Indicación de alarma
  • Portafusibles en línea
    482 Portafusibles
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Cuerpo = Sulfuro de polifenileno / Tapones y contactos = Cobre de berilio Estañado
  • Tipo de montaje
    482 Portafusibles
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -55 °C a +125 °C
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Serie
    481
  • Voltaje nominal
    125V CA, 125V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
048103.5H 125V FUSIBLE DE ENTRADA DE ALARMA 3.5A
  • Los indicadores codificados por colores indican la clasificación de amperios.
  • Opción de lente de plástico transparente disponible para mayor seguridad.
  • Cumple con RoHS
  • El cuerpo está fabricado con sulfuro de plolipenileno negro con clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0.
  • Contactos hechos de cobre de berilio chapado en aleación brillante.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo