Especificaciones
Detalles
- Clasificación ANSIANSI Z89.1
- ColorAzul
- IncluyeMontaje de faros
- MaterialPlástico moldeado
- VentilaciónNo
Descripción general
- Protección avanzada contra resbalones, tropiezos y caídas
- El revestimiento IMPACT ARMOR ℮ ofrece la mejor protección contra impactos oblicuos† (utilizando la tecnología RHEON℮) †Basado en impactos a un ángulo de 45° a una velocidad media de 6.5 M/s en 16 ubicaciones de prueba alrededor de toda la circunferencia del casco.
- Sistema BOLT℮ - Accesorios seguros simultáneamente
- Protege el impacto lateral y superior
- Cómoda suspensión acolchada
- Ajuste cómodo - Correa de mentón con hebilla ajustable 5
- Trinquete oscilante ajustable: mayor comodidad
- Banda antimicrobiana que absorbe la humedad y forro del casco
- Banda para el sudor, forro del casco y correa para la barbilla lavables a máquina
- Incluye un soporte para faros BOLT tocado que funciona con la mayoría de los faros y un clip para marcador BOLT tocado para un fácil acceso a bolígrafos y marcadores
- ANSI/ISEA Z89.1 Tipo 2 Clase E
- Cumple con EN12492:2012
- Fabricado en EE. UU. con materiales globales
- Pelado preciso. Fácil ajuste
- Probado y certificado por terceros
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee