Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro0.4059 pulg.
- Longitud total2.2519 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl fusible de cadena solar Littelfuse SPXC está diseñado específicamente para aplicaciones de CC de 1-4 A y 1500 V.
- Capacidad nominal de amperios2.25 A
- Norma de protección medioambientalCumple con RoHS, REACH
- Clase de fusibleSolar
- Clasificación de interrupción del fusible30 kA, 50 kA
- Tipo de fusibleSolar
- Catálogo del fabricante
- MaterialCuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Aleación de cobre (enchapado en níquel)
- Tipo de montajeCasquillo
- Tipo de productoFusibles
- SerieSPXC
- EstándaresUL 248-1, 248-19, IEC 60269-6
- Estándares cumplidosListado por UL (archivo: E339112)
- Constante de tiempoMenor o igual a 1 ms
- Aprobaciones ULListado por UL (archivo: E339112)
- Voltaje nominal1500V CC
Descripción general
- Fusible de acción rápida de rango completo que ayuda a eliminar los fallos comunes de sobrecarga baja
- Tamaño del paquete: 10 x 57 mm
- Clasificación de interrupción de hasta 50,000A