Motion
SPXC02.5L
SPXC02.5L
Artículo MI #15113778
No. Fabricante SPXC02.5L
Precio82.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SPXC02.5L
Artículo MI #15113778
No. Fabricante SPXC02.5L
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
Precio82.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.4059 pulg.
  • Longitud total
    2.2519 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El fusible de cadena solar Littelfuse SPXC está diseñado específicamente para aplicaciones de CC de 1-4 A y 1500 V.
  • Capacidad nominal de amperios
    2.5 A
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS, REACH
  • Clase de fusible
    Solar
  • Clasificación de interrupción del fusible
    30 kA, 50 kA
  • Tipo de fusible
    Solar
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Cuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Aleación de cobre (enchapado en níquel)
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Serie
    SPXC
  • Estándares
    UL 248-1, 248-19, IEC 60269-6
  • Estándares cumplidos
    Listado por UL (archivo: E339112)
  • Constante de tiempo
    Menor o igual a 1 ms
  • Aprobaciones UL
    Listado por UL (archivo: E339112)
  • Voltaje nominal
    1500V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SPXC02.5L FUSIBLE SOLAR
  • Fusible de acción rápida de rango completo que ayuda a eliminar los fallos comunes de sobrecarga baja
  • Tamaño del paquete: 10 x 57 mm
  • Clasificación de interrupción de hasta 50,000A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"