Motion
L15S040.TX100

LITTELFUSE INC
L15S040.TX100

L15S040.TX100
Artículo MI #15113781
No. Fabricante L15S040.TX100
Precio87.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTELFUSE INC
L15S040.TX100

L15S040.TX100
Artículo MI #15113781
No. Fabricante L15S040.TX100
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
Precio87.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.8110 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie L15S es un fusible de alta velocidad tradicional de estilo con perno norteamericano para la protección de dispositivos semiconductores de potencia que tienen una clasificación de hasta 150 V CA y hasta 150 V CC. Los productos Littelfuse POWR-SPEED ® ofrecen una protección de circuito optimizada a la velocidad extremadamente rápida requerida para proteger dispositivos semiconductores de potencia como rectificadores controlados por silicio (SCR), diodos, tiristores, triacs, transistores y dispositivos de estado sólido similares. Estos dispositivos se utilizan en equipos de alimentación, incluidos variadores de velocidad, rectificadores de alimentación, sistemas SAI, fuentes de alimentación de CC y en una amplia gama de equipos electrónicos. Se puede utilizar donde se requieran fusibles limitadores de corriente de acción extremadamente rápida sin retardo de tiempo.
  • Capacidad nominal de amperios
    40 A
  • Aprobación de CSA
    Reconocimiento CSA (archivo: LR29862)
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS
  • Clase de fusible
    Alta velocidad
  • Clasificación de interrupción del fusible
    Ac: 100 kA, Dc: 20 kA con autocertificación
  • Tipo de fusible
    Semiconductor
  • Portafusibles en línea
    Serie 1LFS101/1LFS102 LSCR001/LSCR002 109/129 (35-60A)
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Cuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Aleación de cobre (plata)
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -55 °C a +125 °C
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Serie
    L15S
  • Estándares cumplidos
    UL Recognized (archivo: E71611), CSA Recognized (archivo: LR29862)
  • Temperatura de almacenamiento
    Hasta 35 °C
  • Constante de tiempo
    10 ms
  • Aprobaciones UL
    Reconocimiento UL (archivo: E71611)
  • Voltaje nominal
    150V CA, 100V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
L15S040.T FUSIBLE DE ALTA VELOCIDAD
  • Cumplimiento de los requisitos de EE. UU. y Canadá
  • Dimensiones del estilo tradicional norteamericano atornillado
  • Rendimiento de clase aR
  • Diseño de montaje directo en barra de bus o montaje en poste
  • Cumple con RoHS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"