Motion
L50QS070.T

LITTELFUSE INC
L50QS070.T

L50QS070.T
Artículo MI #15114400
No. Fabricante L50QS070.T
Precio78.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTELFUSE INC
L50QS070.T

L50QS070.T
Artículo MI #15114400
No. Fabricante L50QS070.T
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
Precio78.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    3.6251 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie L50QS es un fusible de alta velocidad de última generación para la protección de dispositivos semiconductores de potencia y está diseñado en el paquete tradicional de estilo con perno norteamericano. L50QS Los fusibles de alta velocidad Serie son extremadamente limitadores de corriente y se utilizan para proteger convertidores de potencia, variadores y aplicaciones de circuitos de control. Diseñados con características de rendimiento de I2t más bajas, estos fusibles proporcionan un rendimiento equilibrado para prolongar la longevidad mientras reducen la energía térmica potencialmente dañina de los dispositivos protegidos. Además, los fusibles de la serie L50QS han sido diseñados con una opción de montaje universal para satisfacer los requisitos del cliente para la instalación en una variedad de configuraciones de aplicación. Los productos Littelfuse POWR-SPEED™ ofrecen una protección optimizada del circuito a la velocidad extremadamente rápida requerida para proteger los dispositivos semiconductores de alta potencia, sensibles y modernos. Estos productos se encuentran comúnmente en varias industrias, incluidas industrias de Pasta y papel, grúas y equipos de elevación pesada, industrias de procesamiento, plantas de tratamiento de aguas residuales y grandes fábricas e instalaciones de mantenimiento, reparaciones y operaciones.
  • Capacidad nominal de amperios
    70 A
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS, REACH
  • Clase de fusible
    Alta velocidad
  • Clasificación de interrupción del fusible
    CA: 200 kA, CC: 50 kA
  • Tipo de fusible
    Semiconductor
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Cuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Aleación de cobre (plata)
  • Tipo de montaje
    Cuchilla atornillada
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -55 °C a +125 °C
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Serie
    L50QS
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento UL (E71611), c-UR-us (E71611)
  • Temperatura de almacenamiento
    Hasta 35 °C
  • Constante de tiempo
    10 ms
  • Aprobaciones UL
    Reconocimiento UL (archivo: E71611)
  • Voltaje nominal
    500V CA, 500V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
L50QS070.T FUSIBLE DE ALTA VELOCIDAD
  • Cumplimiento de los requisitos de EE. UU. y Canadá
  • Dimensiones del estilo tradicional de perno norteamericano
  • Rendimiento de clase aR
  • Diseño de montaje directo en barra de bus o montaje en poste
  • Cumple con las normas RoHS, REACH y sin halógenos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"