Motion
0SPF006.HXR

LITTELFUSE INC
0SPF006.HXR

0SPF006.HXR
Artículo MI #15114424
No. Fabricante 0SPF006.HXR
Precio106.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTELFUSE INC
0SPF006.HXR

0SPF006.HXR
Artículo MI #15114424
No. Fabricante 0SPF006.HXR
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
Precio106.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.4059 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie de fusibles de protección solar SPF se ha diseñado específicamente para la protección de sistemas fotovoltaicos (PV). Esta familia de fusibles estilo midget (10 x 38 mm) puede proteger de forma segura los módulos fotovoltaicos y los conductores de condiciones de sobrecorriente inversa. A medida que los sistemas fotovoltaicos han crecido en tamaño, también lo han hecho los requisitos de voltaje correspondientes. Este aumento en la tensión del sistema ha sido diseñado normalmente para minimizar la pérdida de potencia asociada con largos recorridos de conductores. Los dispositivos de protección de circuitos estándar no están diseñados para proteger completamente los paneles fotovoltaicos. Sin embargo, la serie SPF está homologada por UL para interrumpir de forma segura los circuitos defectuosos hasta este exigente nivel de tensión. Littelfuse ofrece múltiples clasificaciones de amperios para satisfacer requisitos específicos en una variedad de aplicaciones.
  • Capacidad nominal de amperios
    6 A
  • Aprobación de CSA
    Certificación CSA (archivo: 029862_0_000)
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS
  • Clase de fusible
    Solar
  • Clasificación de interrupción del fusible
    20 kA
  • Tipo de fusible
    Solar
  • Portafusibles en línea
    Serie LPHV 1000 V CC POWR-Safe
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Cuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Aleación de cobre
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Serie
    SPF
  • Estándares
    UL 248-1, 248-19, IEC 60269-6
  • Estándares cumplidos
    Lista UL (archivo: E339112), certificado CSA (archivo: 029862_0_000), TUV (certificado: J 50494849)
  • Constante de tiempo
    Menor o igual a 2 ms
  • Aprobaciones UL
    Listado por UL (archivo: E339112)
  • Voltaje nominal
    1000V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
0SPF006.FUSIBLE SOLAR HXR
  • Fusible de acción rápida de rango completo que ayuda a eliminar los fallos comunes de sobrecarga baja
  • Evita pérdidas de generación de energía debido a disparos molestos por cambios de temperatura
  • Disponibles opciones de soporte de montaje en PCB y de soporte de frente muerto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo