Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro0.4059 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie de fusibles de protección solar SPF se ha diseñado específicamente para la protección de sistemas fotovoltaicos (PV). Esta familia de fusibles estilo midget (10 x 38 mm) puede proteger de forma segura los módulos fotovoltaicos y los conductores de condiciones de sobrecorriente inversa. A medida que los sistemas fotovoltaicos han crecido en tamaño, también lo han hecho los requisitos de voltaje correspondientes. Este aumento en la tensión del sistema ha sido diseñado normalmente para minimizar la pérdida de potencia asociada con largos recorridos de conductores. Los dispositivos de protección de circuitos estándar no están diseñados para proteger completamente los paneles fotovoltaicos. Sin embargo, la serie SPF está homologada por UL para interrumpir de forma segura los circuitos defectuosos hasta este exigente nivel de tensión. Littelfuse ofrece múltiples clasificaciones de amperios para satisfacer requisitos específicos en una variedad de aplicaciones.
- Capacidad nominal de amperios3 A
- Aprobación de CSACertificación CSA (archivo: 029862_0_000)
- Norma de protección medioambientalCumple con RoHS
- Clase de fusibleSolar
- Clasificación de interrupción del fusible20 kA
- Tipo de fusibleSolar
- Portafusibles en líneaSerie LPHV 1000 V CC POWR-Safe
- Catálogo del fabricante
- MaterialCuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Aleación de cobre
- Tipo de montajeCasquillo
- Tipo de productoFusibles
- SerieSPF
- EstándaresUL 248-1, 248-19, IEC 60269-6
- Estándares cumplidosLista UL (archivo: E339112), certificado CSA (archivo: 029862_0_000), TUV (certificado: J 50494849)
- Constante de tiempoMenor o igual a 2 ms
- Aprobaciones ULListado por UL (archivo: E339112)
- Voltaje nominal1000V CC
Descripción general
- Fusible de acción rápida de rango completo que ayuda a eliminar los fallos comunes de sobrecarga baja
- Evita pérdidas de generación de energía debido a disparos molestos por cambios de temperatura
- Disponibles opciones de soporte de montaje en PCB y de soporte de frente muerto