Motion
SPXV020.T
SPXV020.T
Artículo MI #15114513
No. Fabricante SPXV020.T
Precio89.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SPXV020.T
Artículo MI #15114513
No. Fabricante SPXV020.T
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
Precio89.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.4059 pulg.
  • Longitud total
    3.3326 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El fusible de cadena solar Littelfuse SPXV se ha diseñado específicamente para la protección de sistemas fotovoltaicos (PV). Está disponible en múltiples clasificaciones de amperios para satisfacer diversos requisitos en una gama de aplicaciones.
  • Capacidad nominal de amperios
    20 A
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS, REACH
  • Clase de fusible
    Solar
  • Clasificación de interrupción del fusible
    30 kA
  • Tipo de fusible
    Solar
  • Portafusibles en línea
    LFPXV001
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Cuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Aleación de cobre (enchapado en níquel)
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Serie
    SPXV
  • Estándares
    UL 248-1, 248-19, IEC 60269-6
  • Estándares cumplidos
    cULus (archivo: E339112),TUV (certificado: J 50506219)
  • Constante de tiempo
    Menor o igual a 1 ms
  • Voltaje nominal
    1500V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SPXV020.T FUSIBLE SOLAR
  • Ofrece una mayor protección contra el amperaje en menos espacio para una mayor flexibilidad de diseño
  • Fusible de acción rápida de rango completo que ayuda a eliminar los fallos comunes de baja sobrecarga
  • Clasificación de interrupción de hasta 50,000 A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"