Motion
SPXI010.LXB

LITTELFUSE INC
SPXI010.LXB

SPXI010.LXB
Artículo MI #15114667
No. Fabricante SPXI010.LXB
Precio140.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTELFUSE INC
SPXI010.LXB

SPXI010.LXB
Artículo MI #15114667
No. Fabricante SPXI010.LXB
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
Precio140.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.4059 pulg.
  • Longitud total
    4.4901 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El fusible solar Littelfuse SPXI está diseñado específicamente para la protección de sistemas fotovoltaicos (PV). Se integra en un conjunto en línea dentro de un arnés de cableado y puede aislarse eléctricamente mediante sobremoldeo o con termorretráctil. Littelfuse ofrece múltiples clasificaciones de amperios para satisfacer requisitos específicos en una variedad de aplicaciones.
  • Capacidad nominal de amperios
    10 A
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS, REACH
  • Clase de fusible
    Solar
  • Clasificación de interrupción del fusible
    30 kA
  • Tipo de fusible
    Solar
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Cuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Aleación de cobre (enchapado en níquel)
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Serie
    SPXI
  • Estándares
    UL 248-1, 248-19, IEC 60269-6
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento UL (archivo: E339112), TUV (certificado: J 50495785)
  • Constante de tiempo
    Menor o igual a 1 ms
  • Voltaje nominal
    1500V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SPXI010.FUSIBLE SOLAR XB
  • Ofrece una mayor protección contra el amperaje en menos espacio para una mayor flexibilidad de diseño
  • El diseño de tapa de una pieza, sin juntas, ofrece un engaste de cables más fácil y una moldura más optimizada
  • No se requiere portafusibles para ahorrar espacio, tiempo y dinero
  • Clasificación de interrupción de 50,000 A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo