Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro0.4059 pulg.
- Longitud total4.3330 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl fusible solar Littelfuse SPXI está diseñado específicamente para la protección de sistemas fotovoltaicos (PV). Se integra en un conjunto en línea dentro de un arnés de cableado y puede aislarse eléctricamente mediante sobremoldeo o con termorretráctil. Littelfuse ofrece múltiples clasificaciones de amperios para satisfacer requisitos específicos en una variedad de aplicaciones.
- Capacidad nominal de amperios12 A
- Norma de protección medioambientalCumple con RoHS, REACH
- Clase de fusibleSolar
- Clasificación de interrupción del fusible30 kA
- Tipo de fusibleSolar
- Catálogo del fabricante
- MaterialCuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Aleación de cobre (enchapado en níquel)
- Tipo de montajeEn línea
- Tipo de productoFusibles
- SerieSPXI
- EstándaresUL 248-1, 248-19, IEC 60269-6
- Estándares cumplidosReconocimiento UL (archivo: E339112), TUV (certificado: J 50495785)
- Constante de tiempoMenor o igual a 1 ms
- Voltaje nominal1500V CC
Descripción general
- Ofrece una mayor protección contra el amperaje en menos espacio para una mayor flexibilidad de diseño
- El diseño de tapa de una pieza, sin juntas, ofrece un engaste de cables más fácil y una moldura más optimizada
- No se requiere portafusibles para ahorrar espacio, tiempo y dinero
- Clasificación de interrupción de 50,000 A