Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1.0000 pulg.
- Longitud total4.3751 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie L70QS es un fusible de alta velocidad de última generación para la protección de dispositivos semiconductores de potencia y está diseñado en el paquete tradicional de estilo con perno norteamericano. L70QS Los fusibles de alta velocidad Serie son extremadamente limitadores de corriente y se utilizan para proteger convertidores de potencia, variadores y aplicaciones de circuitos de control. Diseñados con características de rendimiento de I2t más bajas, estos fusibles proporcionan un rendimiento equilibrado para prolongar la longevidad mientras reducen la energía térmica potencialmente dañina de los dispositivos protegidos. Además, los fusibles de la serie L70QS han sido diseñados con una opción de montaje universal para satisfacer los requisitos del cliente para la instalación en una variedad de configuraciones de aplicación. Los productos Littelfuse POWR-SPEED & trade; ofrecen una protección de circuitos optimizada a la velocidad extremadamente rápida requerida para proteger los dispositivos semiconductores de alta potencia, sensibles y modernos. Estos productos se encuentran comúnmente en varias industrias, incluidas industrias de Pasta y papel, grúas y equipos de elevación pesada, industrias de procesamiento, plantas de tratamiento de aguas residuales y grandes fábricas e instalaciones de mantenimiento, reparaciones y operaciones.
- Capacidad nominal de amperios90 A
- Norma de protección medioambientalCumple con RoHS, REACH
- Clase de fusibleAlta velocidad
- Clasificación de interrupción del fusibleCA: 200 kA, CC: 50 kA
- Tipo de fusibleSemiconductor
- Catálogo del fabricante
- MaterialCuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Aleación de cobre (plata)
- Tipo de montajeCuchilla atornillada
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -55 °C a +125 °C
- Tipo de productoFusibles
- SerieL70QS
- Estándares cumplidosReconocimiento UL (E71611), c-UR-us (E71611)
- Temperatura de almacenamientoHasta 35 °C
- Constante de tiempo10 ms
- Aprobaciones ULReconocimiento UL (archivo: E71611)
- Voltaje nominal700V CA, 700V CC
Descripción general
- Cumplimiento de los requisitos de EE. UU. y Canadá
- Dimensiones del estilo tradicional norteamericano atornillado
- Rendimiento de clase aR
- Diseño de montaje directo en barra de bus o montaje en poste
- Libre de halógenos, cumple con RoHS y REACH