Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro0.4059 pulg.
- Longitud total2.5000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl fusible solar SPFI Littelfuse está diseñado para integrarse en un conjunto en línea dentro de un mazo de cables. Se ha diseñado específicamente para proteger sistemas fotovoltaicos (PV) que cumplen con los estándares UL 248-19 . El SPFI puede aislarse eléctricamente mediante sobremoldeo o mediante termorretráctil.
- Capacidad nominal de amperios5 A
- Norma de protección medioambientalCumple con RoHS, REACH
- Clase de fusibleSolar
- Clasificación de interrupción del fusible20 kA
- Tipo de fusibleSolar
- Catálogo del fabricante
- MaterialCuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Aleación de cobre (enchapado en níquel)
- Tipo de montajeEn línea
- Tipo de productoFusibles
- SerieSPFI
- EstándaresUL 248-1, 248-19, IEC 60269-6
- Estándares cumplidosReconocimiento UL 248-19 (archivo: E339112), TUV (certificado: J 50505290)
- Constante de tiempoMenor o igual a 1 ms
- Aprobaciones ULReconocimiento UL 248-19 (archivo: E339112)
- Voltaje nominal1000V CC
Descripción general
- El diseño de tapa de una pieza, sin juntas, ofrece un engaste de cables más fácil y una moldura más optimizada
- No se requiere portafusibles para ahorrar espacio, tiempo y dinero
- Clasificación de interrupción de 20,000 A