Motion
SPFI03.5T
SPFI03.5T
Artículo MI #15114783
No. Fabricante SPFI03.5T
Precio100.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SPFI03.5T
Artículo MI #15114783
No. Fabricante SPFI03.5T
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
Precio100.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.4059 pulg.
  • Longitud total
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El fusible solar SPFI Littelfuse está diseñado para integrarse en un conjunto en línea dentro de un mazo de cables. Se ha diseñado específicamente para proteger sistemas fotovoltaicos (PV) que cumplen con los estándares UL 248-19 . El SPFI puede aislarse eléctricamente mediante sobremoldeo o mediante termorretráctil.
  • Capacidad nominal de amperios
    3.5 A
  • Clase de fusible
    Solar
  • Tipo de fusible
    Solar
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Cuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Aleación de cobre (enchapado en níquel)
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Serie
    SPFI
  • Constante de tiempo
    Menor o igual a 1 ms
  • Voltaje nominal
    1000V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SPFI03.5T FUSIBLE SOLAR
  • El diseño de tapa de una pieza, sin juntas, ofrece un engaste de cables más fácil y una moldura más optimizada
  • No se requiere portafusibles para ahorrar espacio, tiempo y dinero
  • Clasificación de interrupción de 20,000 A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"